{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | RD-ZB | |
| Materiál základní těleso | plast | |
| Materiál lemování | nylon | |
| Provedení materiálu ucpávky | Mikroabrazivní | |
| Barva lemu | Žlutá | |
| Průměr kartáče | 75 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Otáčky max. | 18 000 min-1 | |
| Brusiva | keramické zrno (CER) | |
| Zrnitost | 80 | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Typické použití | Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Druh produktu | Hrncový kartáč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 573515 80 | |
| EAN / GTIN | 30048011643923 | |
| Číslo výrobce | 7527 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |