• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 75 mm, RD-ZB, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 573515 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    16,25 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    13,54 € / 1 Unidad
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante RD-ZB
Material cuerpo de base plástico
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Diámetro cepillo 75 mm
Asiento sistema de cambio rápido Roloc™
Número de revoluciones máx. 18.000 min-1
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 80
Grado de finura basto/a
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo de disco
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573515 80
EAN / GTIN 30048011643923
Número del fabricante 7527
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento Roloc™ n.º 554090554094 (mandrino de sujeción ⌀ 6 mm o asiento M14).

Nota:

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.

Descargas y documentos

Productos adecuados