• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Jednořadý kulatý kartáč Keramické zrno 0,2 mm, K120, ⌀ kartáčeךířka kartáče: 100X12mm

Artiklové číslo: 570324 100X12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáčeךířka kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Obsahuje karbid křemíku (SiC)
Materiál osazení mikroabrazivní, brusný nylon
Brusné zkratky SiC
⌀ kartáče D1 100 mm
Tloušťka kartáče 12 mm
⌀ otvoru d1 12 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 20 mm
Tloušťka štětin 0,6 mm
Délka osazení H1 21 mm
Maximální počet otáček 8 000 min-1
Druh produktu Kruhový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570324 100X12
EAN / GTIN 4017359548769
Číslo výrobce 320C31
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd. Jednořadé kartáče lze namontovat seřadit dohromady do válců s proměnnou šířkou. Pro individuální použití na bruskách.