Jednořadý kulatý kartáč Keramické zrno 0,2 mm, K120, ⌀ kartáčeךířka kartáče: 200X16mm

Artiklové číslo: 570324 200X16
Nový produkt
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáčeךířka kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Obsahuje karbid křemíku (SiC)
Materiál osazení mikroabrazivní, brusný nylon
Brusné zkratky SiC
⌀ kartáče D1 200 mm
Tloušťka kartáče 16 mm
⌀ otvoru d1 16 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 80 mm
Tloušťka štětin 0,6 mm
Délka osazení H1 33 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kruhový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570324 200X16
EAN / GTIN 4017359673355
Číslo výrobce 360C31
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd. Jednořadé kartáče lze namontovat seřadit dohromady do válců s proměnnou šířkou. Pro individuální použití na bruskách.