• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einreihige Rundbürste Keramikkorn 0,2 mm, K120, Bürsten-⌀×Bürstenbreite: 100X12mm

Artikel-Nr.: 570324 100X12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀×Bürstenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Bürstenbreite 12 mm
Bohrungs-⌀ d1 12 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 20 mm
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzlänge H1 21 mm
maximale Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570324 100X12
EAN / GTIN 4017359548769
Herstellernummer 320C31
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.