Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 150X22mm

Artiklové číslo: 570100 150X22
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
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 40 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 20 mm
Výška lemu H1 33 mm
Průměr kartáče D1 150 mm
S drážkou ne
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 40 mm
Redukční kroužky přiloženy ano
Počet redukčních kroužků 6
Redukční kroužek průměru vnitřní 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 32 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570100 150X22
EAN / GTIN 4017359037317
Číslo výrobce 344172
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.
Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.