Kompaktní finišovací kotouč (SiC), FS-WL, ⌀ kotoučeךířka×⌀ otvoru: 152X25X25mm

Artiklové číslo: 568741 152X25X25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka×⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC
  • ⌀ otvoru: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemičitý (SiC)
Brusné zkratky SiC
Stupeň jemnosti jemné
Stupeň tvrdosti střední
⌀ kotouče 152 mm
Šířka 25 mm
⌀ otvoru 25 mm
Označení výrobce FS-WL
Provedení 6S fine
Pohonný agregát Stojanová bruska
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568741 152X25X25
EAN / GTIN 50048011187728
Číslo výrobce 7000028494
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí reprodukovatelný finiš, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.

Použití:

Na stojanových bruskách nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1−2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785.
Finišovací kotouč z vláknitého rouna. Vytváří jemný, lesklý finiš, např. při výrobě hydraulických válců, lopatek turbín, příborů atd.