• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pár hliníkových přírub, Vhodné pro ⌀ otvoru: 25mm

Artiklové číslo: 568782 25
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ otvoru 25 mm
Druh produktu Upínací příruba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Výrobce/odpovědná osoba Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pár hliníkových redukčních přírub s ⌀ otvoru 13 mm, s možností zvětšení otvoru.

Použití:

Pro upínání kompaktních brusných kotoučů z rouna s ⌀ otvoru 25 mm nebo 76 mm.