• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč se suchým zipem 237AA (A), ⌀ 115 mm, Zrnitost: 400

Artiklové číslo: 567724 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    76,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    64,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
638 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 237AA
Označení výrobce 237AA Trizact™
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 115 mm
Hnací stroj Excentrické brusky; Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 400 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Mosaz; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Suchý zip
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M A45

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567724 400
EAN / GTIN 2050002053335
Výrobce/odpovědná osoba Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.
237AA Trizact™ s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého (A).

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Pro jemné a rovnoměrné broušení na všech ocelích, nerezových ocelích, mosazi a slitinách titanu. Speciálně pro broušení kontur a přípravu pro nanášení politur.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.