• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Brusný kotouč se suchým zipem (A) Hookit 255P Děrování 15násobné, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 220

Artiklové číslo: 567565 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Hookit 255P
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 150 mm
Nosný kotouč papír
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti velmi jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Papír
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 15
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 220 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567565 220
EAN / GTIN 4046719191918
Číslo výrobce 7000034348
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem s papírovým nosičem. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kašírovaná smyčkovým velurem.
Brusný kotouč se suchým zipem Hookit 255P s otevřeným posypem. Korund (A) na bázi papíru C. Ideální pro materiály s vyšším sklonem k zanášení.

Použití:

Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzální všestranný produkt pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.