• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco abrasivo autoaderente (A) Hookit 255P Perfuração de 15 furos, ⌀ 150 mm, Granulometria: 220

N.º do artigo: 567565 220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 220
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Número de orifícios de aspiração 15
Designação do fabricante Hookit 255P
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 567565 220
EAN/GTIN 4046719191918
Número do fabricante 7000034348
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes com suporte de papel. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.
Disco abrasivo autoaderente Hookit 255P com dispersão aberta. Corindo (A) sobre base de papel C. Ideal para materiais com elevada tendência a obstruções.

Vantagem:

Em retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados