Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Opěrný talíř PU s multiděrováním,, Vnější ⌀: 150mm

Artiklové číslo: 567990 150

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M8
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Závitový upínač
Podklad brusného materiálu Polyuretan
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Stupeň tvrdosti Středně tvrdý
Vhodné pro průměr kotouče 150 mm
Směrnice/označování Značka CE
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567990 150
EAN / GTIN 4062406658755
Číslo výrobce 567990 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Opěrný talíř s multiděrováním s inovativním sacím systémem (integrované kanály) a plochým designem pro excentrické brusky. S upínáním 5/16 palce nebo M8.
Díky kombinaci středně tvrdé polyuretanové pěny a nerozbitného nosného talíře vyztuženého skleněnými vlákny se ideálně hodí pro střední až hrubé brousicí práce a obrysové broušení. Systém multiděrování pro všechny brusné kotouče se suchým zipem se standardním děrováním, ABRANET.

Použití:

Použitelné s inovačním systémem adaptérů na všech obvyklých excentrických bruskách (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, atd.)

Vhodné pro:

Vhodná pro kotouče s děrováním: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.