{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Hookit 255P | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Plato portante | papel | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 15 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 220 malla | |
| Para material | Acero fino; madera; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 567565 220 | |
| EAN / GTIN | 4046719191918 | |
| Número del fabricante | 7000034348 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |