Rounový kotouč se suchým zipem, ⌀ 125 mm, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 566950 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    97,00 CZK / 1 ks
  • od 20 ks
    81,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 531 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
Provedení A coarse
Barva hnědá
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Číslo výrobce 566950 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).
Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti pro čištění (např. odstraňování nabíhavých barev) a odjehlování.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl.