Brusný talíř se suchým zipem se závitem M14, Vnější ⌀: 115mm

Artiklové číslo: 566960 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 115 mm
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Číslo výrobce 566960 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přilnavá strana se systémem dvojitého T-háku, pro bezpečné přilnutí kotoučů s brusným rounem na suchý zip.

Vhodné pro:

Pro kotouče se suchým zipem bez středicího otvoru.

Pozor:

Maximální obvodová rychlost úhlových brusek s kotouči se suchým zipem 40 m/s.