Brusný talíř se suchým zipem se středěním a závitem M14, Vnější ⌀: 115mm

Artiklové číslo: 566965 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 115 mm
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Číslo výrobce 7000061390
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Přilnavá strana se systémem dvojitého T-háku, pro bezpečné přilnutí kotoučů s brusným rounem na suchý zip.

Vhodné pro:

Se středěním pro kotouče se suchým zipem č. 566902566950.

Pozor:

Maximální obvodová rychlost úhlových brusek s kotouči se suchým zipem 40 m/s.