• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

EC-E4L 06-14/20W06CF57 IC608 Stopkové frézy se 4 břity, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrnou roztečí pro nízkovibrační obrábění s odlehčovacím broušením 3xD

Artiklové číslo: 5668826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668826
EAN / GTIN 7291075014952
Číslo výrobce 5668826
L-číslo L24180 1733

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, délka břitu max. (APMX) 14 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 5.8 mm
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny