• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MM EBC100B07-4T06CF IC903 Vyměnitelné kulové frézy z plného tvrdokovu pro vysokou produktivitu při obrábění tvrdých obrobků

Artiklové číslo: 5668689
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668689
EAN / GTIN 7291075373943
Číslo výrobce 5668689
L-číslo L24060 85

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 7,4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 19,65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 19.65 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny