MM EPG080/60-1T05 IC908 Výměnný nástroj MULTI-MASTER pro gravírování

Artiklové číslo: 5668307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668307
EAN / GTIN 7291075342819
Číslo výrobce 5668307
L-číslo L24060 83

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 60 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny