{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 25 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 180 mm | |
| Nosný kotouč | Vulkánfíbr | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™ III | |
| Označení výrobce | 1187C | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Laminátový kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | CER |
| Katalogové číslo | 566476 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671141 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |