Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý pro ocel, ⌀ 178 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565463 40

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý šikmý
⌀ kotouče 178 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Nosný talíř Talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565463 40
EAN / GTIN 4027497403417
Číslo výrobce A27441780401465
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Talíř ze skelné tkaniny pro univerzální použití.
Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.