Žiedlapinis šlifavimo diskas V2 Power, (ZA), nuožulniai plokščia lėkštelė plienui 40

Prekės Nr.: 565463 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: nuožulniai plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma nuožulniai plokščia
Disko⌀ 178 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Lėkštelė iš stiklo pluošto
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565463 40
EAN / GTIN 4027497403417
Gamintojo numeris A27441780401465

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Stiklo pluošto lėkštelė universaliam naudojimui.
Grynas cirkonio korundas ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

Paskirtis:

Didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.