• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Disco abrasivo de lamelas V2 Power, (ZA), de ângulo plano para aço, ⌀ 178 mm, Granulometria: 40

N.º do artigo: 565463 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,66 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,38 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano-inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Aço

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano-inclinado
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Prato de suporte Prato de tecido de vidro
otimizado para material Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 565463 40
EAN/GTIN 4027497403417
Número do fabricante A27441780401465
Fabricante/responsável LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Versão:

A forma da lâmina em foice patenteada e a disposição permitem máxima densidade de revestimento para um desempenho de abrasão excecional e longa vida útil.
Prato de tecido de fibra de vidro para uso universal.
Corindo de zircónio puro num tecido misto de poliéster/algodão. Muito agressivo devido à dispersão de grão aberta.

Vantagem:

Trabalho com vibração reduzida e longa vida útil.

Nota:

Os discos abrasivos de lâminas SLTflex sem prato para retificação suave, processamento de cordão de ângulo, etc., estão disponíveis com o n.º 566300 e seguintes.