• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Lepezasti brusni disk V2 Power, (ZA), plosnat-ukošen za čelik, ⌀ 178 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 565463 40

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato-koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato-koso
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Disk od staklenih vlakana
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 565463 40
EAN / GTIN 4027497403417
Broj proizvođača A27441780401465
Proizvođač/odgovorna osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja.
Stakleni tanjur za univerzalnu primjenu.
Čisti cirkon-korund na miješanoj tkanini od poliestera i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

Upotreba:

Rad bez vibracija i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod br. 566300 i dalje.