• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Silovýc upínač

Artiklové číslo: 563656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 563656
EAN / GTIN 4020772160241
Číslo výrobce 563656
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkonová upínka, plynule nastavitelný upínací prvek z legované temperované oceli v kované, černě pozinkované provedení. Kompletní s montážní sadou 7600BFS.
Přítlačný kus v hladké a flutované verzi, volitelně k dispozici.

Charakteristika:

  • Velikost: 44
  • Max. Statické zatížení: 44 kN
  • M: M18
  • Drážka: 20
  • H: 7 - 88
  • E: 36 - 165
  • L: 176
  • hmotnost: 5880 g
  • Velikost: 44
  • Max. Zatížení, dynamický otok: 34 kN
  • Š: 75
  • B1: 21
  • B2: 25
  • E1: 20
  • E2: 36
  • G1: M20
  • H1: 125
  • H2: 52
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 180 Nm
  • Md: 160 Nm