• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner

Artikel-Nr.: 563656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 563656
EAN / GTIN 4020772160241
Herstellernummer 563656
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner, Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 44
  • max. Belastung statisch: 44 kN
  • M: M18
  • Nut: 20
  • H: 7 - 88
  • E: 36 - 165
  • L: 176
  • Gewicht: 5880 g
  • Größe: 44
  • max. Belastung schwellend dynamisch: 34 kN
  • B: 75
  • B1: 21
  • B2: 25
  • E1: 20
  • E2: 36
  • G1: M20
  • H1: 125
  • H2: 52
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 180 Nm
  • Md: 160 Nm