• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Bride surpuissante

Réf.: 563656
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 563656
EAN / GTIN 4020772160241
Réf. fabricant 563656
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de serrage, élément de serrage réglable en continu en acier trempé allié en modèle forgé, galvanisé noir. Complet avec kit de montage 7600BFS.
Pièce de pression en version lisse et cannelée, disponible en option.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 44
  • Charge statique max: 44 kN
  • M: M18
  • Rainure: 20
  • H: 7 - 88
  • E: 36 - 165
  • L: 176
  • Poids: 5880 g
  • Réf.: 44
  • Charge max., gonflement dynamique: 34 kN
  • B: 75
  • B1: 21
  • B2: 25
  • E1: 20
  • E2: 36
  • G1: M20
  • H1: 125
  • H2: 52
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 180 Nm
  • Md: 160 Nm