Tensor de fuerza

Número de artículo: 563656
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 563656
EAN / GTIN 4020772160241
Número del fabricante 563656
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera eléctrica, elemento de sujeción infinitamente ajustable fabricado en aleación de acero templado en forjado, negro galvanizado modelo. Completo con kit de montaje 7600BFS.
Pieza de presión en versión lisa y estriada, opcionalmente disponible.

Característica:

  • Tamaño: 44
  • Max. Carga estática: 44 kN
  • M: M18
  • Ranura: 20
  • H: 7 - 88
  • E: 36 - 165
  • L: 176
  • Peso: 5880 g
  • Tamaño: 44
  • Max. Carga, hinchamiento dinámico: 34 kN
  • An: 75
  • B1: 21
  • B2: 25
  • E1: 20
  • E2: 36
  • G1: M20
  • H1: 125
  • H2: 52
  • M1: M24
  • SW1: 12
  • Md 1: 180 Nm
  • Md: 160 Nm