{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 1 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 90 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Tvrdost | N | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pevnost materiálu min. | 3 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 5 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Specifikace | A60N-BFP | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Neželezné a barevné kovy | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 563406 125 | |
| EAN / GTIN | 9003172442884 | |
| Číslo výrobce | 34332822 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |