ECAI-H3R 375-600/1.1C06CF IC08 Karbidové frézy s různou šroubovicí, proměnným stoupáním a 2, 3, 4 a 5xD odlehčenými stopkami pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622942
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622942
EAN / GTIN 7291075276442
Číslo výrobce 5622942
L-číslo L24180 1915

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 0,6/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/3″, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.6″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/8″

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku