• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MM HT120N06R2.0-2T08 IC903 Vyměnitelné toroidní frézovací hlavice z plného karbidu se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5622730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622730
EAN / GTIN 7291075165937
Číslo výrobce 5622730
L-číslo L24060 614

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 5,9 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 19,05 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 11.1 mm
  • Celková délka (OAL) 19.05 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne