MM HT120N06R2.0-2T08 IC903 Têtes de fraisage hémisphériques en carbure monobloc, interchangeables avec deux dents.

Réf.: 5622730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5622730
EAN / GTIN 7291075165937
Réf. fabricant 5622730
Article hors catalogue L24060 614

Description

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 11,5 mm, cechy interfejsu T08, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5,9 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 19,05 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 11,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 19,05 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 97 stopni