MM EFF250A7R3.1-6T15 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5622626
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622626
EAN/GTIN 7291075286731
Nummer fabrikant 5622626
L-nummer L24060 358

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, interface-eigenschappen T15, snijkantdiameter (DC) 25 mm, maximale spleetlengte (APMX) 1,2 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 42,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Hoekradius (RE) 3,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • fz (max) 1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 42,6 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles