MM EC060B05R000-4T05 IC908 Výměnné frézovací hlavy z tvrdokovu se 4 břity, úhlem šroubovice 30° a 45° a různými poloměry rohů

Artiklové číslo: 5622235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622235
EAN / GTIN 7291075149944
Číslo výrobce 5622235
L-číslo L24060 278

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, rozhraní Vlastnosti T05, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny