BCR D500-CS IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5604820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5604820
EAN / GTIN 7291075123227
Číslo výrobce 5604820
L-číslo L23970 415

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 44 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9 mm, šířka břitové destičky (W1) 24 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 44 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9 mm
  • Šírka vložky (W1) 24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2