Płytki wymienne do frezowania profilowego

Nr art.: 5604820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604820
EAN / GTIN 7291075123227
Numer producenta 5604820
Numer L L23970 415

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 44 mm, grubość płytki tnącej (S): 9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 24 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość ostrza (INSL) 44 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 24 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2