BCR D500-CS IC908 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: 5604820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604820
EAN / GTIN 7291075123227
Réf. fabricant 5604820
Article hors catalogue L23970 415

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 44 mm, Épaisseur plaquette (S) 9 mm, Largeur plaquette (W1) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 44 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2