TPKR 2204PD-R-76 IC328 Destičky pozitivní trigonové 11° pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5601816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5601816
EAN / GTIN 7291075078084
Číslo výrobce 5601816
L-číslo L24170 10

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny