TPKR 2204PD-R-76 IC328 Plaquita Triangular Positiva de Fresado, Incidencia 11º, para Uso General.

Número de artículo: 5601816
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5601816
EAN / GTIN 7291075078084
Número del fabricante 5601816
Número L L24170 10

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados