Brusné tyčinky oxidová keramika Degussit®, čtyřhran, Délkaךířka: 50X1mm

Artiklové číslo: 558910 50X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    125,00 CZK / 1 ks
  • od 20 kusy
    104,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar 4hran
Brusiva Oxid hlinitý
Stupeň jemnosti jemný
Celková délka 50 mm
Šířka segmentu 1 mm
Délka segmentu 50 mm
Řada Degussit®
Obsah jednotlivý díl
Použití Stahování; Zkosení; jemné broušení
Vhodné pro materiály keramika; kov; porcelán

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558910 50X1
EAN / GTIN 4045197407122
Číslo výrobce 901-41400-0
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Výjimečně vysoká tvrdost, slinutá keramika z oxidu hlinitého bez pojiv propůjčuje nástrojům pro jemné broušení vynikající odolnost hran a profilů (syntetický rubín) pro dosažení perfektní kvality povrchu.

Použití:

Pro přesné práce při výrobě nástrojů a forem, v jemné mechanice, optickém a sklářském průmyslu, výrobě porcelánu, atd. Pro srážení hran, vytváření zářezů a tvarování.