Obtahovací kámen − karbid křemíku (zelený), kulatý, Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10M

Artiklové číslo: 558635 100X10M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    204,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    171,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky SiC
Zrnitost 180
Stupeň jemnosti střední
Tvar kulatý
Šířka 10 mm
Délka 100 mm
Barva zelená
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558635 100X10M
EAN / GTIN 4260496530740
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.
Pro tvrdokov, neželezné kovy, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdostí a výrazným efektem samoostření.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.