Sada brusných papírů 10dílná 10násobné děrování, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 557620 120
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 1458,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 115 mm
Délka brusiva 107 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 10
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Číslo výrobce 4932492761
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu listu.

Použití:

Broušení kovu a tvrdého dřeva.
Speciální systém děrování pro vibrační brusku č. 077326 SPS140.