Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vibrační bruska, Typ: SPS140

Artiklové číslo: 077326 SPS140

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Číslo výrobce 4933447015
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Lehká a praktická vibrační bruska 260 W:
  • Uživatelsky přívětivé plochy pro oporu rukou umožňují rovnoměrné rozdělení tlaku.
  • Upevňovací systém DUO pro přesné usazení brusného papíru pomocí svorky nebo suchého zipu.
  • Integrované odsávání prachu pomocí 10-násobného děrování brusného papíru.
  • Přímá přípojka pro externí systém odsávání nebo sáček na prach.

Rozsah dodávky:

Včetně 4m napájecího kabelu, prachového vaku, děrovací desky, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodná brusná tkanina viz č. 556980 a násl. Vhodný brusný papír pro upínaní na suchý zip najdete pod č. 557620.