Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással 120

Cikkszám: 557620 120
Ár beállítása 10 Darab (66,33 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 120
Finomsági fok közepes
Szélesség 115 mm
Hossz 107 mm
Elszívó lyukak száma 10
Csiszolólapok száma 10
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Gyártó száma 4932430817

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil, szívós E-papír korunddal szórva. Nagyon szakadásálló.
Hátoldal tépőzáras rögzítéssel a lap gyors cseréje érdekében.

Felhasználás:

Fém és keményfa csiszolásához.
Speciális perforált rendszer a 077326 SPS140 sz. rezgőcsiszolóhoz