Šlifavimo lapelių komplektas, 10 vnt. su 10 kiaurymių 120

Prekės Nr.: 557620 120
Rinkinio kaina 10 vnt. (65,00 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 120
Smulkumo laipsnis vidutinis
Plotis 115 mm
Ilgis 107 mm
Nusiurbimo skylių skaičius 10
Šlifavimo lapelių skaičius 10
Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Gamintojo numeris 4932430817

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standus, plastiškas E popierius su korundo grūdeliais. Labai tvirtas.
Kita pusė kibi greitam lapelių keitimui.

Paskirtis:

Metalo ir kietmedžio šlifavimas.
Speciali kiaurymių sistema vibraciniam šlifuokliui Nr. 077326 SPS140.