{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kiaurymės skersmuo | 13 mm | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė | |
| Užveržimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Užveržimo diapazonas maks. | 19 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | ne | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 556380 1 | |
| EAN / GTIN | 8711428101676 | |
| Gamintojo numeris | 7000038377 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |