Horizontální upínka s variabilní upínací výškou

Artiklové číslo: 554881
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 554881
EAN / GTIN 4020772003654
Číslo výrobce 554881
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s variabilní upínací výškou, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různými upínacími výškami.
Pozinkováno a pasivováno. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • F1: 2 kN
  • automaticky
    Kompenzace výšky s: 20 mm
  • maximálně
    Kompenzace výšky: 35 mm
  • Upínací šroub: M6 x 49
  • hmotnost: 272 g
  • Velikost: 20
  • A: 6,0
  • Š: 56
  • C: 20,0 - 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 24
  • H: 68
  • H1: 94
  • H2: 113
  • HW min: 3
  • HW max: 24
  • I: 10
  • K: 7,1
  • L1: 173
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38
  • α: 82°