Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable

Número de artículo: 554881
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 554881
EAN / GTIN 4020772003654
Número del fabricante 554881
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable, con brazo de sujeción abierto y base en ángulo.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes alturas de sujeción.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • F1: 2 kN
  • automático
    Compensación de altura S: 20 mm
  • máximo
    Compensación de altura: 35 mm
  • Tornillo de sujeción: M6 x 49
  • peso: 272 g
  • Tamaño: 20
  • A: 6,0
  • An: 56
  • C: 20,0 - 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 24
  • H: 68
  • H1: 94
  • H2: 113
  • HW min.: 3
  • HW máx.: 24
  • I: 10
  • K: 7,1
  • L1: 173
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38
  • α: 82°