• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince horizontale à hauteur de serrage variable

Réf.: 554881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 554881
EAN / GTIN 4020772003654
Réf. fabricant 554881
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale à hauteur de serrage variable, avec bras de maintien ouvert et base coudée.
Desserrage rapide avec fonction de compensation continue pour les pièces de différentes hauteurs de serrage.
Galvanisé et passivé. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complète avec vis de calage galvanisée.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 20
  • F1: 2 kN
  • automatique
    Compensation de hauteur S: 20 mm
  • maximum
    Réglage en hauteur: 35 mm
  • Vis de calage: M6 x 49
  • Poids: 272 g
  • Réf.: 20
  • A: 6,0
  • B: 56
  • C: 20,0 - 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 24
  • H: 68
  • H1: 94
  • H2: 113
  • HW min.: 3
  • HW maxi.: 24
  • I: 10
  • K: 7,1
  • L1: 173
  • M: 25,4
  • N: 45
  • P: 38
  • α: 82°