• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč 237AA, ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 554008 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    72,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    61,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 587 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar pyramida
Průměr 50,8 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Otáčky max. 25 000 min-1
Označení výrobce 237AA Trizact™
Barva Bílá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Označení zrnitosti 3M A160

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554008 120
EAN / GTIN 2050001743022
Výrobce/odpovědná osoba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
237AA Trizact™ s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Speciálně pro zušlechtění povrchu tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou INOX, titan, vysoce legované oceli atd. Stálejší reprodukovatelnější finiš a delší životnost oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod  573510 ff.